Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur51 mm
- Largeur totale5 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Poids0.06 lb
Détails
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC1
- Numéro CUP du fabricant4549557063756
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 110 °C
- Type de produitRoulements de rouleaux croisés
- Capacité de charge dynamique radiale2000 N
- Capacité de charge statique radiale2520 N
- SérieTRCC
- CUP_NON4549557063756
Aperçu
- Conception compacte 5.5 mm de haut et 5 mm de large
- Séparateurs incorporés entre les rouleaux cylindriques pour une rotation en douceur
- Les diamètres d’arbre varient de 20 mm à 50 mm
- Type ouvert avec dégagement C1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation