Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Accident vasculaire cérébral1.5000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage avant du nez
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- XB9 (basse vitesse) bielle à double action
- Tailles d’alésage XB9 (basse vitesse) (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
- X6005 (aide à ressort à double action) aide à ressort à tige unique à double action
- X6005 (aide-ressort à double action) Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 1 1/16, 1 1/2
- Montage : nez, arrière, extrémité
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion
- Aimant offert en option
- Butoirs de fin de course en option