Motion
D2851
1125 tr/min, 950 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 48 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI07081958
N° MFRD2851
Prix903.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1125 tr/min, 950 tr/min, 1 ph, 208-230/460 V, cadre 48 , logement OAO
N° D’ARTICLE MI07081958
N° MFRD2851
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
Prix903.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48

Détails

  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Puissance du moteur
    1-3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1125 tr/min, 950 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D2851 1 CH