Motion
E929A
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07082109
N° MFRE929A
Prix953.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07082109
N° MFRE929A
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
Prix953.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    13.49 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856004604
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856004604
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM E929A DP 230/460V 145T 3PH
  • Les moteurs conviennent à 10:1 la TV sur toutes les tailles de châssis et 10:1 CT jusqu’à 365T châssis (sauf indication contraire)
  • TSTATS disponibles auprès de Mod Central
  • Isolation de classe F
  • Plaqué nominatif 60/50 hertz