Motion
CI1700-12T  1IN  1KW2SS B B-TUYAU

REXNORD INC
CI1700-12T 1IN 1KW2SS B B-HUB

CI1700-12T_1IN_1KW2SS_B
N° D’ARTICLE MI07083895
N° MFRCI1700-12T 1IN 1KW2SS B B-HUB
Prix331.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI1700-12T 1IN 1KW2SS B B-HUB

CI1700-12T_1IN_1KW2SS_B
N° D’ARTICLE MI07083895
N° MFRCI1700-12T 1IN 1KW2SS B B-HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix331.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas Diamètre  
    7.6040 po
  • Poids
    7.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    662864687249

Aperçu

Description du fabricant
401-60318-6 1700-12T SPKT ORE DE 2.5 CM