Motion
CDQ2B40-40DCMZ-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40-40DCMZ-M9BL

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07083942
N° MFRCDQ2B40-40DCMZ-M9BL
Prix169.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B40-40DCMZ-M9BL

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07083942
N° MFRCDQ2B40-40DCMZ-M9BL
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
Prix169.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CDQ2B40-40DCMZ-M9BL ,
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon