Motion
ST355270UU
Bague rotative à course ouverte avec joint - série ST, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 70 mm
N° D’ARTICLE MI07084096
N° MFRST355270UU
Prix242.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague rotative à course ouverte avec joint - série ST, diamètre d'arbre de 35 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur totale de 70 mm
N° D’ARTICLE MI07084096
N° MFRST355270UU
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
Votre prix242.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Arbre Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    3290 N
  • Capacité de charge
    3290 N
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557054426
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    M
  • Capacité de charge statique
    3550 N
  • CUP_NON
    4549557054426

Aperçu

Description du fabricant
ST355270UU GUIDE LM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good