Motion
C230B
Moteur tout usage - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1765 tr/min base, montage à bride en face C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07084863
N° MFRC230B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 143TC, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1765 tr/min base, montage à bride en face C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07084863
N° MFRC230B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143TC
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.15 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.21 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856050564
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856050564
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM C230B TEFC 575V 143TC 3PH
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Les moteurs à châssis 56-145T en acier roulé acceptent les trousses de frein, voir la section Accessoires (sauf indication contraire)