Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementNU319
- Taille du cadre447/449T
- Longueur du moteur sans arbre28.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6318
- Dimension C de la longueur totale51.85 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids3300 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description350 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge395.00 A
- Efficacité de la pleine charge96.20 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAG
- kW260 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856051714
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur350 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRouleau
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- 10:1 Couple variable, voir la colonne de service de l’onduleur pour le couple constant
- Système d’isolation MAX GUARD® classe F
- Construction en fonte à 100 % de qualité Blue Chip® pour plus de rigidité et une réduction des vibrations
- Surfaces internes et externes traitées avec de la peinture époxy
- Facteur de service 1.15 sur onde sinusoïdale ou facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT
- Précision équilibrée à 0,08”/sec.
- Tubes de graisse allongés
- Thermostats normalement fermés (doivent être connectés au circuit de commande)
- Conforme au code de température T3B, élingue d'arbre, 60/50 Hz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante, comme indiqué