Motion
N417A
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07085225
N° MFRN417A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI07085225
N° MFRN417A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    13.77 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    056T17WD15328
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856053701
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856053701
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM N417A TEFC 208-230/460V 56HC
  • Convient pour une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant
  • Système d’isolation MAX GUARD® classe F
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Roulements à billes à double joint
  • Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort à chaque extrémité (extrémité motrice uniquement sur TENV)
  • Construction externe en acier inoxydable série 300  : cadre, écrans d’extrémité, boîte de conduit, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator
  • Construction 100 % sans peinture
  • La condensation unidirectionnelle s’écoule dans chaque écran d’extrémité et boîte de conduit pour un montage en angle
  • Buna en nitrile - Joints et joints en N sur la boîte de conduit, à travers les boulons et les écrans latéraux