Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254JP
- Longueur du moteur sans arbre12.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Dimension C de la longueur totale28.21 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base3535 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.00 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW11.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856054654
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856054654
- Volts à fréquence200 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JP
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
- Service continu