Motion
U353B
Moteur de pompe à couplage étroit - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 256JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085432
N° MFRU353B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 20 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 256JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085432
N° MFRU353B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    13.75 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Dimension C de la longueur totale
    27.27 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    14.90 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856054722
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856054722
  • Volts à fréquence
    200 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 1800RPM U353B TEFC 200V 256JM 3PH
  • Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Service continu