Motion
U357A
Moteur de pompe à couplage étroit - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085436
N° MFRU357A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215JM cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3495 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07085436
N° MFRU357A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    215JM
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    23.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    3495 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856054746
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856054746
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15HP 3600RPM U357A TEFC 230/460V 215JM
  • Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM
  • Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre
  • Service continu