Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Hauteur1.120 po
- Longueur1.270 po
- Longueur totale1.270 po
- Poids0.07 lb
- Largeur0.550 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Extrémité 2 FiletageG1/8
- MatérielAcier au carbone
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE