Motion
OPT420
CARTE D’OPTION OPT420
N° D’ARTICLE MI07087947
N° MFROPT420
Prix392.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CARTE D’OPTION OPT420
N° D’ARTICLE MI07087947
N° MFROPT420
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
Prix392.26 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Carte d’entrée/sortie isolée 4-20mA . Installation en usine seulement MD50E; installation en usine ou sur le terrain MD40P/MD50P. N’alimente PAS la boucle d’alimentation
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur

Aperçu

Description du fabricant
CARTE D’OPTION OPT420
  • Il s’agit d’un suiveur de signal 4-20mA optiquement isolé. Il s’installe sur les bornes du réservoir de vitesse de la commande. Le -5 est un abonné de signal pur qui remplace le réservoir de vitesse manuel traditionnel. Le -7 est similaire, mais ajoute la possibilité de contrôler avec un pot de vitesse local en mode Manula. Pour les modèles 123D, 125D, 251G, 253G, 130, 132 et 530B.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon