Motion
75018131

DICHTOMATIK
75018131

TCM ; Joint d'huile métrique Dichtomatik - dia. de l'arbre de 70 mm, dia. ext. de 90 mm, largeur totale de 10 mm, matériau de rebord en silicone
N° D’ARTICLE MI07099117
N° MFR75018131
Prix92.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75018131

TCM ; Joint d'huile métrique Dichtomatik - dia. de l'arbre de 70 mm, dia. ext. de 90 mm, largeur totale de 10 mm, matériau de rebord en silicone
N° D’ARTICLE MI07099117
N° MFR75018131
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
Prix92.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Poids
    0.1539 lb

Détails

  • Description de la construction
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
  • Plage de température continue
    -60F à 390F
  • Mot-clé de description
    joint d'étanchéité à l'huile; joint d'étanchéité à l'huile dichtomatik; joint d'étanchéité à l'huile rotatif; joint d'étanchéité à l'huile national; joint d'étanchéité à l'huile skf; joint d'étanchéité à l'huile brute chicago; joints d'étanchéité à l'huile tcm; joint d'étanchéité à l'huile radiale; joints d'étanchéité à l'huile métriques; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre de trelleborg; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'huile de trelleborg;
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    70X90X10SSC
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dichtomatik
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
  • Série
    SC
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Transmissions, boîtes de vitesses, pompes, essieux, autres utilisations industrielles

Aperçu

Description du fabricant
75018131 2.756 poX3.543 poX0.394 SILICONE SC
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.