Motion
214 15/1 C WR 56C

HUB CITY INC
214 15/1 C WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07102707
N° MFR214 15/1 C WR 56C
Prix1,418.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
214 15/1 C WR 56C

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 15:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07102707
N° MFR214 15/1 C WR 56C
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
Prix1,418.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    214
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    819 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=C|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02640
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798929538
  • Puissance d’entrée maximale
    1.860 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798929538

Aperçu

Description du fabricant
0230-02640 15:1 56C BOÎTE D’ENGRENAGES
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®