Motion
16782
TREX™ Dispositif de traction neige et glace - Une pièce - Type de pince : Goujon, Taille pour homme : Petit (4-5)
N° D’ARTICLE MI07104206
N° MFR16782
Prix27.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TREX™ Dispositif de traction neige et glace - Une pièce - Type de pince : Goujon, Taille pour homme : Petit (4-5)
N° D’ARTICLE MI07104206
N° MFR16782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    Petit (4-5)
  • Taille
    S

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Crampons à glace encastrables une pièce noirs 6304 S - Couverture complète
  • Matériau de la pince
    Acier au carbone
  • Type de pince
    Goujon
  • Groupe et classe
    Accessoires pour chaussures
  • Comprend
    1 paire de crampons à glace
  • Matériau du couvre-chaussure
    Caoutchouc
  • Gamme de produits
    LÉGUME
  • Série
    Traction sur la glace
  • CUP_NON
    720476167822

Aperçu

Description du fabricant
TRACTION SUR LA GLACE EN UNE SEULE PIÈCE DE PERFORMANCE 6304
  • Les crampons à glace TREX® 6304 Step-In sont des crampons à glace légers pour les bottes et les chaussures qui offrent une traction tenace et une stabilité supplémentaire sur la glace et la neige. La conception en un morceau extensible offre une adhérence pour prévenir les blessures par glissement et chute sur la glace. La conception profilée œstep in 3D s’enroule facilement autour des bottes et des chaussures pour un ajustement supérieur. Ces crampons antidérapants sont dotés de crampons en acier au carbone robustes 12 sur la balle et le talon du pied pour une adhérence sur les terrains glissants. Disponible en plusieurs tailles et s’adapte à tous les styles de bottes ou de chaussures pour plus de traction et de stabilité pendant les travaux d’hiver ou d’autres activités extérieures hivernales. Testée pour être flexible à des températures allant jusqu’à -40°F (-40°C), la conception profilée 3D vous permet d’enfiler et d’enlever rapidement et facilement ces crampons de traction sur glace. TREX® Ice Traction doit s’ajuster parfaitement à votre botte ou à votre chaussure. La conception extensible en un morceau signifie qu’aucun serrage ou ajustement n’est nécessaire. Utilisez votre pointure de chaussure/botte pour déterminer la pointure approximative.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon