Motion
RUBAN À CONDUITS TOUT USAGE ARGENTÉ 98118  DT8 48 MM X 54.8 M

3M
98118 SILVER DUCT TAPE ALL PURPOSE DT8 48 MM X 54.8 M

3M™ Ruban à conduits tout usage DT8, argent, 48 mm x 54.8 m, 8 mil, 24 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI07104360
N° MFR98118 SILVER DUCT TAPE ALL PURPOSE DT8 48 MM X 54.8 M
Prix10.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
98118 SILVER DUCT TAPE ALL PURPOSE DT8 48 MM X 54.8 M

3M™ Ruban à conduits tout usage DT8, argent, 48 mm x 54.8 m, 8 mil, 24 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI07104360
N° MFR98118 SILVER DUCT TAPE ALL PURPOSE DT8 48 MM X 54.8 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59.93 verges
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308981181
  • CUP_NON
    00076308981181

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS ARGENTÉ TOUT USAGE 98118 DT8
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif agressif en caoutchouc naturel offre une adhérence instantanée à une grande variété de surfaces, y compris le métal, le verre, le plastique et le béton scellé
  • Le scrim en tissu tissé permet au ruban de se déchirer facilement à la main et facilite l’application et la manipulation
  • L’endos conformable convient aux surfaces profilées
  • Bonne résistance à la traction pour un regroupement léger
  • Disponible en argent et noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues