Motion
450DL100
Courroie de distribution synchrone ZR – DL, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 45.0000 po, largeur de 1.0000 po, 120 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI07104839
N° MFR450DL100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone ZR – DL, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 45.0000 po, largeur de 1.0000 po, 120 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI07104839
N° MFR450DL100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    45.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    45.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    DL
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    120
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    4014486012330

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION DOUBLE FACE 450DL100 ZR
  • Performance : les cordons en fibre de verre offrent une résistance et une force de traction supérieures
  • Durable : Le revêtement en tissu offre une résistance accrue à l’usure et aux produits chimiques
  • Résistance : Composé de caoutchouc spécialement conçu pour une structure dentaire avec une résistance supérieure au cisaillement
  • Antistatique : répond aux exigences de la norme ISO 9563 en matière d’antistatique