Motion
65X120X10  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
65X120X10 HMS5 RG

Tige de 65 mm de diamètre, diamètre extérieur de 120 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07123361
N° MFR65X120X10 HMS5 RG
Prix9.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
65X120X10 HMS5 RG

Tige de 65 mm de diamètre, diamètre extérieur de 120 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07123361
N° MFR65X120X10 HMS5 RG
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
Prix9.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Poids
    0.1969 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'HUILE MÉTRIQUE 65X120X10 HMS5 RG