Motion
DG5V-8-S-6C-E-T-M-FW-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-6C-E-T-M-FW-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-357522 - Actionnement pilote, vanne D08 , débit max. 700 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI07124042
N° MFRDG5V-8-S-6C-E-T-M-FW-B-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-6C-E-T-M-FW-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-357522 - Actionnement pilote, vanne D08 , débit max. 700 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI07124042
N° MFRDG5V-8-S-6C-E-T-M-FW-B-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.94 po
  • Longueur totale
    10.45 po
  • Largeur totale
    4.67 po
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Débit maximum
    24.72 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5V-8-S-6C-E-T-M-FW-B-10 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

You May Also Like

Les clients ont également acheté