Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
- Taille de la vanne1.0000 po
Détails
- ActionnementRessort de rappel - Échec fermé
- Numéro de pièce de l'actionneurHP052SR12
- Plage de température ambiante-4 à 176 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale370 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsVanne à bille pneumatique sans plomb
- Matériau du siègeRTFE
- SériePHH
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du joint de tigeViton®
- Plage de température-20 à 370 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne à bille pneumatique sans plomb
- Matériau du corps de vanneLaiton