Motion
P5S28EJSR09210

DYNAQUIP CONTROLS INC
P5S28EJSR09210

Vanne 2-Way - commande pneumatique - action unique, 2-Way, 285 psi max., bride ANSI 2 , port no 150, corps en acier inoxydable, commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124137
N° MFRP5S28EJSR09210
Prix2,394.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
P5S28EJSR09210

Vanne 2-Way - commande pneumatique - action unique, 2-Way, 285 psi max., bride ANSI 2 , port no 150, corps en acier inoxydable, commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124137
N° MFRP5S28EJSR09210
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
Prix2,394.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 Bride ANSI 150#
  • Taille de la vanne
    2.0000 po

Détails

  • Actionnement
    Ressort de rappel - Échec fermé
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP092SR10
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - à action unique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    285 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 285 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Nombre de ports
    2
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    P5S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • Plage de température
    -4 à 392 °F
  • Type de fil
    150 ANSI à bride
  • Type
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • CUP_NON
    649848069437
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
P5S28EJSR09210 2 PO SS FLNGD VALV PNEU