Motion
P5C68EJDA075A
Robinet à bille à commande pneumatique à 2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way 285 psi max., En ligne à bride, Corps en acier au carbone, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124141
N° MFRP5C68EJDA075A
Prix2,746.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille à commande pneumatique à 2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way 285 psi max., En ligne à bride, Corps en acier au carbone, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124141
N° MFRP5C68EJDA075A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,746.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 Bride ANSI 150#

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP075DA
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    285 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 285 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    P5C
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
P5C68EJDA075A PNEU À BRIDE 2 PO CBN STL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good