Motion
E3S21AJE23
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124145
N° MFRE3S21AJE23
Prix1,020.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124145
N° MFRE3S21AJE23
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
Prix1,020.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    DE156
  • Type d’actionneur
    DE156
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    sans poignée
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848063015
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    E3S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • CUP_NON
    649848063015
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable
  • Tension
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
E3S21AJE23 1/4" 3-PC SS ELCTRC BALL
  • La série DynaMatic E3S de robinets à bille en acier inoxydable trois pièces actionnés électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées où l’acier inoxydable résistant à la corrosion est requis.
  • La vanne pivotante en trois pièces facilite l’entretien de routine.
  • La série E3S utilise nos actionneurs électriques des séries DE et MA disponibles en 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC et 12VDC.
  • Tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère.
  • Extrémités filetées NPT
  • Construction en acier inoxydable 316
  • Sièges RTFE
  • Joints toriques de tige Viton
  • Garniture de tige réglable
  • Conception pivotante pour une réparation rapide
  • Montage direct ISO 5211
  • Port complet