Motion
EVA64AME22
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way, 600 psi max., 3/4 NPT port, corps en bronze, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124162
N° MFREVA64AME22
Prix822.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way, 600 psi max., 3/4 NPT port, corps en bronze, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124162
N° MFREVA64AME22
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
Votre prix822.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.20 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Taille de la vanne
    3/4 po
  • Poids
    6.03 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Code d’harmonisation
    8481809020
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848032431
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet à bille automatisé électrique
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    EVA
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Plage de température
    -20 à 370 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Robinet à bille automatisé électrique
  • CUP_NON
    649848032431
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Tension
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
3 3-PIECE BRONZE ÉLECTRIQUE DE EVA64AME22 3/4 PO
  • La série DynaMatic EVA6 de vannes en bronze moulé en trois pièces actionnées électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées où le bronze économique mais résistant à la corrosion est requis
  • La conception en trois pièces offre une performance de port complète dans un petit ensemble
  • La section centrale de la vanne pivote pour un entretien et une réparation rapides et faciles
  • La série EVA6 utilise nos actionneurs électriques DE Series disponibles avec 115VAC, 220 V c.a., 24VAC, 24VDC et 12VDC
  • Tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère