Spécifications
Dimensions
- Taille du port1-1/4 NPT
- Poids7.30 lb
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurDE154
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRTFE
- SérieE2C
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- CUP_NON649848064746
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Tension115 V c.a.
Aperçu
- Système de vidange automatique conçu pour éliminer le besoin de vidanger manuellement l’eau et les sédiments nocifs de votre système d’air comprimé, améliorant ainsi la performance du système
- Moteur robuste pour un fonctionnement dans des conditions défavorables et minuterie réglable pour répondre aux exigences spécifiques de l’utilisateur
- Élimine les principaux inconvénients des autres systèmes de vidange d’air comprimé
- Laiton sans plomb pour la résistance à la corrosion et vanne à bille à passage intégral offrant un débit maximal et sans obstruction sans obstruction
- 20 temps de cycle réglables (1 minute à 14 jours)
- Temps de décharge : 7 secondes
- Boîtier étanche NEMA 4
- Alimentation : cordon d'alimentation 110V CA (abaissement) de 8 pi mis à la terre
- Température de fonctionnement : 35°F à 165°F
- Raccord NPT femelle