Motion
EYSA7AJE01
Vanne 3-Way - commande électrique, 3-Way, 300 psi max., 1-1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124257
N° MFREYSA7AJE01
Prix4,066.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne 3-Way - commande électrique, 3-Way, 300 psi max., 1-1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124257
N° MFREYSA7AJE01
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
Prix4,066.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.67 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    1-1/2 po
  • Poids
    32.10 lb

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    MA7
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    3-Way
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Code d’harmonisation
    8481809020
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848032813
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    3
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Style de transfert
    Port en L
  • Types de produits
    Robinet à bille automatisé
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    EYSA
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PEEK - Viton®/PTFE
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Robinet à bille automatisé
  • CUP_NON
    649848032813
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable 316
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
EYSA7AJE01 1 1/2 PO 3-WAY SS ÉLECTRIQUE
  • La série EYSA de vannes à trois voies en acier inoxydable à commande électrique DynaMatic offre une excellente option pour les applications automatisées de type inverseur où l’acier inoxydable résistant à la corrosion est requis
  • La série EYSA utilise nos actionneurs électriques des séries DE et MA
  • Les vannes des séries EYSA sont disponibles avec les modèles 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC et 12VDC
  • Tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère