Motion
EYHG7AUE25H
3-Way à commande électrique - à commande électrique, 3-Way 300 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124258
N° MFREYHG7AUE25H
Prix1,566.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-Way à commande électrique - à commande électrique, 3-Way 300 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124258
N° MFREYHG7AUE25H
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
Prix1,566.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    DE305H
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Nickel Laiton chromé
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    sans poignée
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 400 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    EYHG
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Tension
    24 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
EYHG7AUE25H 1 1/2 PO ÉLECTRIQUE À 3-WAY LAITON
  • Corps en laiton forgé
  • Balle en laiton chromé
  • 3-Way
  • Extrémités filetées femelles NPT
  • Sièges RTFE, joints de tige Viton
  • Montage direct ISO 5211