Motion
E2S29AJE01
Robinet à bille à commande électrique DynaMatic à 2-Way - commande électrique, 2-Way, 300 psi max., 2-1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124275
N° MFRE2S29AJE01
Prix3,795.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille à commande électrique DynaMatic à 2-Way - commande électrique, 2-Way, 300 psi max., 2-1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124275
N° MFRE2S29AJE01
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
Votre prix3,795.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 NPT
  • Taille de la vanne
    2-1/2 po

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    MA7
  • Type d’actionneur
    MA7
  • Plage de température ambiante
    10 à 140 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    sans poignée
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848066108
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet à bille automatisé
  • Matériau du siège
    RTFE/PTFE
  • Série
    E2S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • Plage de température
    -4 à 392 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Robinet à bille automatisé
  • CUP_NON
    649848066108
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable
  • Tension
    115 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT COMPLET EN ACIER INOX E2S29AJE01 2 1/2 PO ELCTRC
  • Excellente option pour les applications automatisées nécessitant de l’acier inoxydable résistant à la corrosion
  • La conception en deux pièces offre flexibilité et économie robuste
  • Tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère
  • Extrémités filetées femelles NPT
  • Construction en acier inoxydable (CF8M)
  • Sièges RTFE, joints de tige PTFE/Viton®
  • Tige chargée par le bas
  • Montage direct ISO 5211
  • Port complet

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté