Motion
E2C25AJE21
Vanne à bille à commande électrique à 2-Way DynaMatic - commande électrique, 2-Way 500 psi max., filetée en ligne, corps en acier au carbone, commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124314
N° MFRE2C25AJE21
Prix1,134.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à bille à commande électrique à 2-Way DynaMatic - commande électrique, 2-Way 500 psi max., filetée en ligne, corps en acier au carbone, commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124314
N° MFRE2C25AJE21

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,134.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    6.20 lb

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    DE154
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    E2C
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • CUP_NON
    649848064739
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Tension
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
E2C25AJE21 1 PO CS 2-PC ELCTRC BOULE VALV
  • Système de vidange automatique conçu pour éliminer le besoin de vidanger manuellement l’eau et les sédiments nocifs de votre système d’air comprimé, améliorant ainsi la performance du système
  • Moteur robuste pour un fonctionnement dans des conditions défavorables et minuterie réglable pour répondre aux exigences spécifiques de l’utilisateur
  • Élimine les principaux inconvénients des autres systèmes de vidange d’air comprimé
  • Laiton sans plomb pour la résistance à la corrosion et vanne à bille à passage intégral offrant un débit maximal et sans obstruction sans obstruction
  • 20 temps de cycle réglables (1 minute à 14 jours)
  • Temps de décharge : 7 secondes
  • Boîtier étanche NEMA 4
  • Alimentation : cordon d'alimentation 110V CA (abaissement) de 8 pi mis à la terre
  • Température de fonctionnement : 35°F à 165°F
  • Raccord NPT femelle