Motion
P2S2AAJSR12510A

DYNAQUIP CONTROLS INC
P2S2AAJSR12510A

2-Way – Commande pneumatique – Action unique, 2-Way, 300 psi max., 3 NPT orifice, corps en acier inoxydable, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124352
N° MFRP2S2AAJSR12510A
Prix4,614.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
P2S2AAJSR12510A

2-Way – Commande pneumatique – Action unique, 2-Way, 300 psi max., 3 NPT orifice, corps en acier inoxydable, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124352
N° MFRP2S2AAJSR12510A
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
Votre prix4,614.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3 NPT
  • Taille de la vanne
    3.0000 po

Détails

  • Actionnement
    Ressort de rappel - Échec fermé
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP125SR10
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - à action unique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • Matériau du siège
    RTFE/PTFE
  • Série
    P2S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • Plage de température
    -4 à 392 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à bille pneumatique automatisée
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
P2S2AAJSR12510A 3" 2PC SS PNEU SR