Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 NPT
Détails
- ActionnementRessort de rappel - Échec fermé
- Numéro de pièce de l'actionneurHP075SR10
- Plage de température ambiante-4 à 176 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsViton®
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - à action unique
- Direction du débit3-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueViton®
- Style de transfertPort en L
- Matériau du siègePTFE
- SériePYSA
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeViton®
- CUP_NON649848065415
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable