Motion
PYSA5AJSR09210A

DYNAQUIP CONTROLS INC
PYSA5AJSR09210A

Vanne 3-Way - pneumatique - à action unique, 3-Way 300 psi max., filetée en ligne, corps en acier inoxydable, pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124500
N° MFRPYSA5AJSR09210A
Prix2,379.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
PYSA5AJSR09210A

Vanne 3-Way - pneumatique - à action unique, 3-Way 300 psi max., filetée en ligne, corps en acier inoxydable, pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124500
N° MFRPYSA5AJSR09210A
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
Prix2,379.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Actionnement
    Ressort de rappel - Échec fermé
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP092SR10
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - à action unique
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Style de transfert
    Port en L
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Série
    PYSA
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PYSA5AJSR09210A 1 PO SS 3-WAY PNEU SR