Spécifications
Dimensions
- Taille du port3 Bride ANSI 150#
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurHP092DA
- Plage de température ambiante-4 à 176 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - Double action
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Pression de fonctionnement maximale285 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 285 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageBride en ligne
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRTFE
- SérieP5C
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone