Spécifications
Dimensions
- Taille du port4 NPT
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurMA35
- Type d’actionneurMA35
- Plage de température ambiante10 à 140 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie3 pièces
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéesans poignée
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848066566
- Température de fonctionnement maximale370 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRTFE
- SérieE3C
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- CUP_NON649848066566
- Matériau du corps de vanneAcier au carbone
- Tension115 V c.a.
Aperçu
- Embouts filetés femelles NPT (ASME B1.20.1) ou raccords soudés à douille (ANSI B16.11)
- Construction en acier au carbone (A216-WCB) moulée
- Sièges RTFE, joints toriques Viton®
- Conception pivotante pour une réparation rapide
- Actionneur NEMA 4/4X