Motion
EHH2AATE07
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way, 600 psi max., 3 NPT port, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124551
N° MFREHH2AATE07
Prix3,461.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way, 600 psi max., 3 NPT port, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124551
N° MFREHH2AATE07
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
Votre prix3,461.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3 NPT
  • Taille de la vanne
    3.0000 po
  • Poids
    8.2700 lb

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    MA7
  • Plage de température ambiante
    -40 à 150 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    "[supprimer]"
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Code d’harmonisation
    8481809020
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet à bille sans plomb
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    EHH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • Plage de température
    -20 à 370 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Robinet à bille sans plomb
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton
  • Tension
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VOÛTE À BOULE ÉLECTRIQUE EN LAITON DE EHH2AATE07 3 PO
  • La série DynaMatic EHH2 de vannes en laiton actionnées électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique.
  • Ces vannes automatisées conviennent à une vaste gamme d’applications et tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère.