Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre90L
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.84 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.9370 po
- Poids54.00 lb
Details
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Description2 HP à usage général, 3 phases, 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 90L , TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.87 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant119509.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720102893
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreCEI
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720102893
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie de 3 ans
Aperçu
Description du fabricant
119509.00,2HP, CEI 90,1800RPM,3PH,208-
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Le système d’isolation offre une protection supérieure contre les pointes de tension.
- La construction à roulement doublement scellé prolonge la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité