Motion
C6T17XK34A

LEESON ELECTRIC
C6T17XK34A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07124714
N° MFRC6T17XK34A
Prix2,157.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T17XK34A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 56C cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07124714
N° MFRC6T17XK34A
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
Votre prix2,157.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.94 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    48.60 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Cote de service de l’onduleur; thermiquement protégé; roulements à billes à double étanchéité; certifiés Csa et reconnus Ul
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 1 et 0.75 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56C , EPFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.30 / 1.65 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Couple de pleine charge
    3 pi-lb
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119438.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720047132
  • Modèle
    6T17XK34A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720047132
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
119438.00,1HP,56C,1800RPM,3PH,208-230/
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
  • Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.