Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre8.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale17.5000 po, 444.50 mm
- Dimension C de la longueur totale17.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids53.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesArrêt positif et freins de maintien sans danger ; La charge s'arrête automatiquement lorsque l'alimentation est coupée ; Bobines de frein à double tension ; Modèles monophasés et triphasés ; Fonctionnement à 208-230/460 V @ 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1745 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur frein, 2 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1800 tr/min, cadre 145TC , DP
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.80 / 3.20 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Couple de pleine charge6 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP2 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricant122241.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720098530
- ModèleC145T17DC50A
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de frein
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720098530
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Arrêt positif et maintien des freins sans danger
- La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
- Serpentins de frein à double tension
- Modèles monophasés et triphasés
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.