Motion
FL205
Flange-Mount Housing - 2-Bolt Flange, 5.1180 in Overall Length, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI07132816
N° MFRFL205
Prix35.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flange-Mount Housing - 2-Bolt Flange, 5.1180 in Overall Length, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI07132816
N° MFRFL205

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1180 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Type de roulement
    Boîtier à bride à 2-Bolt

Aperçu

Description du fabricant
FL205 2 BRIDE DE BOULON HSG