Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Diamètre du cercle de boulonnage0.5630 po
- Hauteur totale1.3440 po
- Diamètre de la longueur totale4.625 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitBoîtiers à bride
- Type de roulementBoîtier à bride à 4-Bolt