Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Largeur de la bague intérieure22 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur22 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6016 2RS , 80X125X22
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6016 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur de 22 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6016 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000 JEM
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes