Motion
6001-2RSH/W64

SKF
6001-2RSH/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 28 mm, largeur 8 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07133945
N° MFR6001-2RSH/W64
Prix88.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6001-2RSH/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 28 mm, largeur 8 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07133945
N° MFR6001-2RSH/W64
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
Prix88.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6001-2RSH/W64 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6001-2RSH/W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 8 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6001-2RSH/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    530 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572386880

Aperçu

Description du fabricant
6001-2RSH/W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard