Motion
22226 E/C3W64E

SKF
22226 E/C3W64E

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07133998
N° MFR22226 E/C3W64E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22226 E/C3W64E

Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07133998
N° MFR22226 E/C3W64E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    25.07 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316572835708

Aperçu

Description du fabricant
22226 E/C3W64E BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement