Motion
NU 2216 ECJ/W64

SKF
NU 2216 ECJ/W64

Roulement à rouleaux cylindrique avec huile solide de qualité standard - cylindrique, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07134067
N° MFRNU 2216 ECJ/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2216 ECJ/W64

Roulement à rouleaux cylindrique avec huile solide de qualité standard - cylindrique, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07134067
N° MFRNU 2216 ECJ/W64

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    4.47 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Huile solide
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574711802
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316574711802

Aperçu

Description du fabricant
NU 2216 ECJ/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement