Motion
32020 X/QW64

SKF
32020 X/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - remplis d'huile solide - 100 mm de diamètre extérieur, 150 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07134126
N° MFR32020 X/QW64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32020 X/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - remplis d'huile solide - 100 mm de diamètre extérieur, 150 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07134126
N° MFR32020 X/QW64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Poids
    4.29 lb

Détails

  • Application
    Fabrication de métaux, usines de papier, aciéries – plaques, dalles, bandes, générateurs d’air chaud, grues suspendues, agroalimentaires, convoyeurs de pierres et de pierres, chantiers navals
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
32020 X/QW64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement