Motion
6216-2RS1/W64F

SKF
6216-2RS1/W64F

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07134128
N° MFR6216-2RS1/W64F
Prix682.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6216-2RS1/W64F

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 140 mm, largeur 26 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07134128
N° MFR6216-2RS1/W64F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix682.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.23 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6216-2RS1/W64F BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité alimentaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6216-2RS1/W64F est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 80 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 26 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216-2RS1/W64F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16366 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12364 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576148514

Aperçu

Description du fabricant
6216-2RS1/W64F BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité alimentaire