Motion
100A12LRB

TSUBAKI (UST)
100A12LRB

100A12LRB
N° D’ARTICLE MI07135301
N° MFR100A12LRB
Prix200.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100A12LRB

100A12LRB
N° D’ARTICLE MI07135301
N° MFR100A12LRB
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
Prix200.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Trou Diamètre  
    0.342 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    3.07 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    3840 lb

Aperçu

Description du fabricant
100 RIV 2L/A-1 10FT.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues